Korte-boorhouder 1-16 mm

Artikelnummer: 308595 1-16
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Spanbereik 1 mm - 16 mm
    Opname PSC 63
    Opnamenorm ISO 26623-1
    Inwendige koeling ja
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 18000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
    Afkoppellengte A-maat 93,1 mm
    Buiten-⌀ D 50 mm
    Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 308595 1-16
    EAN/GTIN 4045197932020
    Nummer fabrikant 308595 1-16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor rechts- en linksom draaien.
    • Gezandstraald.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
    • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

    Levering:

    Inclusief Torx®-spansleutel.

    Accessoires:

    Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.