Korte-boorhouder 0,3-10 mm

Artikelnummer: 308587 0,3-10
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,3 mm - 10,2 mm
Opname PSC 40
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 74 mm
Buiten-⌀ D 36 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 4
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308587 0,3-10
EAN/GTIN 4045197868817
Nummer fabrikant 308587 0,3-10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.
  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Gezandstraald.

Max. slanke houder voor de meest gangbare ⌀ 0,3 – 10,2 mm.

Levering:

Inclusief spansleutel.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen