{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | PSC 32 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308559 8 | |
EAN/GTIN | 4067263110057 | |
Nummer fabrikant | 308559 8 |