Hydrodehn-spanhouder HT kort, PSC 63, Span-⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 308556 20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1; ISO 26623-2
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-1; ISO 26623-2
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 49 mm
Nuttige lengte L1 41 mm
Geschikte reduceerhuls 302160; 302155
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308556 20
EAN/GTIN 4045197945105
Nummer fabrikant 308556 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.

Toepassing:

Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).
  • Voor boren, ruimen en frezen.
  • Voor zware verspaning bij het frezen.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302150; 302155; 302160 en 302165.