Dopsleutelset 1/4″-1/2″, in etui, 52-dlg

Artikelnummer: 3085031
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3085031
EAN/GTIN 4010886951040
Nummer fabrikant 3085031
L-nummer L60160 6007

Omschrijving

Omschrijving:

exclusief assortiment Made by GEDORE, gereedschappen in metrische maten, met robuuste omschakelbare ratel met pal en drukknop-ontkoppeling, robuuste etui met krachtige klittenbandsluiting en draaggreep, schuimstofmodule compatibel met GEDORE-gereedschapwagen, GEDORE-Check-Tool-systeem, GEDORE Gereedschapssysteem controleren

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen