Weldonhouder, PSC 50 kort, Span-⌀ D1: 18mm

Artikelnummer: 308501 18
Korting
200,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 18 mm
Opname PSC 50 kort
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308501 18
EAN/GTIN 4045197703378
Nummer fabrikant 308501 18

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885, dopsleutel nr. 309893.

Tip:

Geschikte reductie van PSC 63 naar PSC 40 of PSC 50 nr. 318892.
Geschikte reduceerhuls van SK 40 resp. HSK 63 naar PSC32, PSC 40 of PSC 50 op aanvraag.
Geschikte reduceerhuls van SK 50 resp. HSK 100 naar PSC 63 of PSC 80 op aanvraag.
Geschikte verlengstukken onder nr. 318894, nr. 318895 en nr. 318896.