{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | HSK-E 32 A = 46 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | E | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 46 mm | |
Spanbereik ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Buiten-⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Reservespansleutel | 627425 2 | |
Producttype | Microboorhouder |
Artikelnummer | 308388 0,2-3 | |
Nummer fabrikant | 308388 0,2-3 |