Krimphouder 3°, slank, HSK-E 50 A = 70, Span-⌀ D1: 3mm

Artikelnummer: 308308 3
Korting
215,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: E
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 40000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3 mm
Opname HSK-E 50 A = 70
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm E
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 40000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 14 mm
⌀ D2 9 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308308 3
EAN/GTIN 4045197480354
Nummer fabrikant 308308 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • HSK-functievlakken bewerkt.
  • Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min−1.

Toepassing:

  • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210354450.