Krympepatron 3°, slank 12 mm

Artikelnummer: 308306 12
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spænde-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: E
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 40000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 12 mm
    Opname HSK-E 40 A = 80
    Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
    Vorm E
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 40000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Afkoppellengte A-maat 80 mm
    Buiten-⌀ D 25 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 308306 12
    EAN/GTIN 4045197480323
    Nummer fabrikant 308306 12

    Omschrijving

    Udførelse:

    • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
    • Behandlede HSK-funktionsflader.
    • Slank konstruktion (3°-kontur).

    Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min−1.

    Anvendelse:

    • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
    • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

    Specialtilbehør:

    Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen