{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 5 mm | |
Opname | HSK-E 40 A = 70 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | E | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 40000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308304 5 | |
EAN/GTIN | 4045197480170 | |
Nummer fabrikant | 308304 5 |