{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
⌀ D3 | 52,5 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308297 32 | |
EAN/GTIN | 4045197701633 | |
Nummer fabrikant | 308297 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
303,00 €
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
352,00 €
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Opname | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Afkoppellengte A-maat | 120 | 120 | 120 | 120 |
Buiten-⌀ D | 52,5 | 53 | 53 | 56,6 |
Span-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |