{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308267 20 | |
EAN/GTIN | 4045197945426 | |
Nummer fabrikant | 308267 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimphouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, HSK-A 100 kort, Span-⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
235,00 €
€ 172,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Buiten-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |