Gereedschapwagen incl. gereedschapset 308-dlg.

Artikelnummer: 3082113
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3082113
EAN/GTIN 4010886950845
Nummer fabrikant 3082113
L-nummer L60160 6083

Omschrijving

Omschrijving:

308-delig assortiment voor industrie, handel en automobielindustrie, gereedschappen in metrische maten, GEDORE Check Tool System: controle van de volledigheid met behulp van 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, In gereedschapswagen WHL-L7

Kenmerk:

  • Aantal laden: 7
  • Opslag: Gereedschapswagen
  • Totale breedte [mm]: 785 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1.045 mm
  • Totale lengte [mm]: 510 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Type lade:
    • 7 laden:
    • 5x type 1, H = 80 mm
    • 2x type 2, H = 160 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.