{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308208 25 | |
EAN/GTIN | 2050001690432 | |
Nummer fabrikant | 16.306.63.25.Z/160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Krimphouder 25 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Buiten-⌀ D | 53 | 53 | 53 | 53 |
Vorm | A | A | A | A |
Span-⌀ D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |