{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 14 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308187 14 | |
EAN/GTIN | 4045197290892 | |
Nummer fabrikant | 308187 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | 90 mm |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 34 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |