{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308183 16 | |
EAN/GTIN | 2050001690142 | |
Nummer fabrikant | 16.306.63.16.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 198,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Opname | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Afkoppellengte A-maat | 95 | 95 | 95 | 95 |
Buiten-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |