Krimphouder 6 mm

Artikelnummer: 308028 6
Korting
149,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-E 40
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308028 6
EAN/GTIN 4045197882202

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.
  • Gr. 3 − 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

GARANT: − HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410302416. Krimpapparaten nr. 354210 − 304755.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen