Magnetische waterpas , trapeziumvormig , 250 mm lang

Artikelnummer: 307BM.25
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307BM.25
EAN/GTIN 3148518335478
Nummer fabrikant 307BM.25
L-nummer L60130 4696

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid in bovenliggende positie 0,75 mm/m
  • Solide behuizing van gegoten lichtmetaal
  • Elektrostatische poedercoating

Kenmerk:

  • E [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 45
  • [g]: 200