Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock 12 mm

Artikelnummer: 307935 12
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: DIN 69893; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-A 63 ultrakort
Opnamenorm DIN 69893; DIN 69893
Vorm A
Koelkanaalboring afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Uittrekbeveiliging voor gereedschap Safe-Lock h6
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 33,5 mm
⌀ D2 26,5 mm
maximale spandiepte LE 46 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307935 12
EAN/GTIN 4034221159472
Nummer fabrikant A63.145.12.37

Omschrijving

Uitvoering:

Krimphouder voor maximale verspaningscapaciteit bij de hoogrendementverspaning (HPC). Het geoptimaliseerde design combineert hoge stijfheid met trillingsdemping. Dat ontziet de machine, spindel en het gereedschap.
  • Safe-Lock gereedschapsuittrekbeveiliging voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap.
  • Hogere verspaningscapaciteit door hogere toerentallen, hogere voedingen en grotere spaandiepte.
  • Kortere bewerkingstijden.
  • Geluidsarmer, daardoor betere oppervlaktekwaliteit en ontzien van gereedschap, spindel en machine.
  • Met tapgaten voor het balanceren met schroeven.
  • Met afsluitbare Cool Jet boringen.
  • Met lengte-instelschroef (verstelafstand 10 mm).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6 met Safe-Lock-aanslijping. Geschikt voor alle soorten krimpapparaten, bijv. inductie, contact en hetelucht krimpapparaten.

Accessoires:

Frees met Safe-Lock aanslijping zie VHM-frees.
Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpapparaten nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Tip:

Andere krimphouders met Safe-Lock op aanvraag.