VDE-Momentsleutel 1/2″ 10-50 Nm

Artikelnummer: 3079066
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3079066
    EAN/GTIN 4002805937280
    Nummer fabrikant 3079066
    L-nummer L60160 4913

    Omschrijving

    Beskrivelse:

    Kontrolleret skruetilspænding i det mest almindelige område
    Udløsersystem giver et tydeligt taktile og hørbart udløsningssignal
    Skala med en N-m graduering
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. Sporbart testcertifikat, kalibreret med en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcist end de +/- 4 %, som standarden kræver
    Overkalibrering uden at ødelægge isoleringen
    Fintandet skralde med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174
    Sikkerhedsknap mod utilsigtet løsrivning af stikkontakten
    VDE-isoleret op til 1000 V i henhold til EN 60900/IEC 60900

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 24 mm
    • Drevetype/drev: Skifteløkke
    • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/2″
    • Antal tænder: 72
    • Tilspændingsretning: Højre
    • Opbevaring: Plastkasse
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Fremstilling
      • Vedligeholdelse og reparation
    • Samlet bredde [mm]: 48 mm
    • Samlet højde [mm]: 80 mm
    • Samlet længde [mm]: 369 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 279 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 48,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 62 mm
    • Nøgle Nm: 0,25 Nm
    • Præcision: +/- 4 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Vinkel for sving tilbage: 5 °
    • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
    • Skalainddeling: 2,5
    • Skala type: Mono
    • 1000 V isoleret: ja
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ja
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Elektronikindustri
      • Industri
      • Militær
      • Energi
      • Værksted
      • Værksted
      • Udstyr
      • Service
      • Skabskonstruktion

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen