Uitvoering:
Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamvertragend antistatisch, 350g/m²
Details
Zijkant hamerlus
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Brede riemlussen
Opening in rug voor bevestiging veiligheidsharnas
Externe certificeringslabels
Zakken
Loshangende borstzakken met spijkerzakken, een met telefoonzakje en een met pennenzakje
Voorzakken met klep
Nagelzakken - in drie delen en extra breed, Spijkerzakken - voor en achter
Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van metaal, Dubbele ritsen aan de voorkant voor verstelbare breedte
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- Multinorm gilet van duurzaam materiaal met flexibele zakoplossingen die uw gereedschap gemakkelijk toegankelijk houden
- Het gilet heeft een aantal zakopties in combinatie met een verstelbare borstpasvorm, zodat het gemakkelijk over een jas kan worden gedragen, en heeft een opening aan de achterkant voor de bevestiging van een veiligheidsharnas
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%