{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | |
Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | standaard | |
Afkoppellengte A-maat | 116 mm | |
Buiten-⌀ D | 57 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 6 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 307760 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001690050 | |
Nummer fabrikant | 16.296.100.16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte-boorhouder Vorm A 2,5-16 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
479,00 €
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 394,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Type | standaard | slank |
Vorm | A | A |
Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |