Korte-boorhouder Vorm F, HSK-F 63, Spanbereik: 0,5-16mm

Artikelnummer: 307705 0,5-16
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Vorm: F
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-F 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Vorm F
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Type standaard
Afkoppellengte A-maat 102 mm
Buiten-⌀ D 57 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307705 0,5-16
EAN/GTIN 4045197761156
Nummer fabrikant 307705 0,5-16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.