Korte-boorhouder Vorm E 0,3-10 mm

Artikelnummer: 307681 0,3-10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,3 mm - 10 mm
Opname HSK-E 40
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Type slank
Afkoppellengte A-maat 91 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 4
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307681 0,3-10
EAN/GTIN 4062406115098
Nummer fabrikant 307681 0,3-10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.