Motorbeschermingsplug

Artikelnummer: 30756085002
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30756085002
EAN/GTIN 4014586264196
Nummer fabrikant 30756085002
L-nummer L00010 1362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Motorbeschermingspluggen
  • FIJNE motorbeschermingspluggen beschermen het hoogfrequente elektrisch gereedschap op betrouwbare wijze tegen overbelasting. Een bimetaal-uitschakeleenheid, die afzonderlijk wordt aangepast aan de respectieve nominale stroom van het aangesloten apparaat, voorkomt een te late of voortijdige uitschakeling bij kortstondige overbelasting. De motorbeschermingsstekker is gemonteerd op de aansluitkabel van het hoogfrequente elektrisch gereedschap in plaats van op de normale penstekker. De motorbeschermingsstekker bestaat uit de stekker volgens CEE, thermische uitschakeleenheden met temperatuurcompensatie en een aandraaikruk
  • geschikt voor serie 840, instelbereik 1.6 - 2.5 A

Kenmerk:

  • Versie 16 A

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen