Hydrodehn-spanhouder HT met koelkanaalboringen 12 mm

Artikelnummer: 307553 12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 12 mm
    Opname HSK-A 63 kort
    Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
    Vorm A
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 80 mm
    Buiten-⌀ D 52,5 mm
    Nuttige lengte L1 54 mm
    Verstelafstand V 10 mm
    Geschikte reduceerhuls 302140; 302135
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 307553 12
    EAN/GTIN 4045197644824
    Nummer fabrikant 307553 12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
    • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

    Voordeel:

    • Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht (550 Nm), daardoor proceszekerheid.
    • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

    Toepassing:

    • Met name in de zware verspaning bij het frezen.
    • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

    Levering:

    Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

    Accessoires:

    Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reduceerhulzen nr. 302135 - 302187.

    Tip:

    Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen