{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 52,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307550 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513083 | |
Nummer fabrikant | 307550 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder HT, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Buiten-⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Vorm | A | A | A |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Geschikte reduceerhuls | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |