Hydrohouder radiale verstelling 12 mm

Artikelnummer: 307514 12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 12 mm
    Opname HSK-A 63
    Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
    Vorm A
    Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Afkoppellengte A-maat 90 mm
    Buiten-⌀ D 50 mm
    Verstelafstand V 10 mm
    Geschikte reduceerhuls 302135; 302140; 302145; 302147
    Balluff-chip-boring ja
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 307514 12
    EAN/GTIN 2050001700940
    Nummer fabrikant 16.510.63.12.Z

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.

    Met radiale gereedschapslengte-instelling.

    Toepassing:

    • Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
    • Voor boren, ruimen en frezen.

    Accessoires:

    Reduceerhulzen 302135302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.
    WTE-aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

    Tip:

    A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen