Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad conische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × Lengte L1: M12X25

Artikelnummer: 307044 M12X25
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × Lengte L1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12×25
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 51 mm
Boring-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Buiten-⌀ D 24 mm
Nuttige lengte L1 25 mm
L2 5 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307044 M12X25
EAN/GTIN 4062406106829
Nummer fabrikant 307044 M12X25

Omschrijving

Uitvoering:

Conische uitvoering.
Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374301379 en nr. 301361301368.