Testgewichtknop, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 307-09
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307-09
EAN/GTIN 4045761002746
Nummer fabrikant 307-09

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse E1
  • Nominale waarde 500 g
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

    Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht