Testgewichtknop, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 307-07
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
    Producttype Aanvullend gewicht

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 307-07
    EAN/GTIN 4045761314245
    Nummer fabrikant 307-07
    L-nummer L40250 33

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • OIML-klasse E1
    • Nominale waarde 100 g
    • Knop
    • Roestvrij Staal gepolijst

    Tip:

    • Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

      Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden
    • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen