{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 300 mm | |
Buiten-⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 24 mm | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 306711 32 | |
EAN/GTIN | 4045197821881 | |
Nummer fabrikant | 306711 32 |