Omschrijving:
verstelbaar, universeel gereedschap voor schroeven, buigen, vasthouden, persen en grijpen
Gladde bekken voor het voorzichtig vastpakken van oppervlaktegevoelige werkstukken (bijv. verchroomde schroefverbindingen, badkamer-armaturen)
De functie van zowel ratel-schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
21 instelposities en snelle aanpassing met automatische instelfunctie
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
DIN ISO 5743/IEC 60900
Kenmerk:
- Bekvorm: platte bekken
- Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
- Totale breedte [mm]: 90 mm
- Totale hoogte [mm]: 37 mm
- Totale lengte [mm]: 268 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
- Kleur handvat: rood
- Grootte [inch]: 10
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Klembereik [inch]: 2
- Spanbreedte [mm]: 50 mm
- 1000 V geïsoleerd: ja
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: ja