Omschrijving:
De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken
instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos
betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte
activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie
inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg
Beschermbekken als optie verkrijgbaar
Kenmerk:
- Bekvorm: platte bekken
- Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
- Totale lengte [mm]: 250 mm
- Greepontwerp [inch]: 2K
- Kleur handvat: Blauw
- Grootte [inch]: 10
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Klembereik [inch]: 2
- Spanbreedte [mm]: 52 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen