Sleuteltang 12″

Artikelnummer: 3066045
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3066045
EAN/GTIN 4010886951538
Nummer fabrikant 3066045
L-nummer L60160 6080
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
  • DIN ISO 5743
  • Kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch (0 - 52 mm resp. 0 - 2″)
  • Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
  • Verstelbaar, universeel gereedschap om te schroeven
  • Perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken
  • Spelingvrije aansluiting zonder het gevaar van randbeschadiging
  • Instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos
  • Betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte
  • Activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie
  • Te gebruiken als ″ratelsteeksleutel” - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren
  • Hoge overbrenging (>1:10) zorgt voor een hoge pers- en klemkracht bij de bek
  • Gemaakt van GEDORE speciaal temperstaal voor de hoogste belastingen
  • Inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg
  • Optimale en ergonomische aanpassing van de handpositie aan de openingswijdte van de bekken resp. sleutelwijdte
  • Beschermbekken als optie verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Aantal instelposities: 25
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Spanbreedte [mm]: 72 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen