Meskopopname met koelkanaalboring 16 mm

Artikelnummer: 306541 16
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 16 mm
    Span-⌀ D1 16 mm
    Opname HSK-A 63 middel
    Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Vorm A
    Koelkanaalboring niet afsluitbaar
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
    Verspaningsstrategie HPC
    Afkoppellengte A-maat 75 mm
    Buiten-⌀ D 38 mm
    Freesdoornlengte L4 17 mm
    Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
    Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
    Producttype Meskopopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 306541 16
    EAN/GTIN 4045197763532
    Nummer fabrikant 306541 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Span-⌀ 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Groter kraagcontactvlak.
    • HSK-functievlakken bewerkt.

    Met koelkanaalboring.

    Toepassing:

    Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

    Levering:

    Inclusief freesaantrekbout.

    Accessoires:

    Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen