Grote gereedschapkoffer leeg

Artikelnummer: 3065405
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3065405
EAN/GTIN 4010886950999
Nummer fabrikant 3065405
L-nummer L60160 5813

Omschrijving

Omschrijving:

de geopende kofferdeksel is door het vastklikken van de veiligheidsdekselhouder beveiligd tegen onopzettelijk sluiten
documentenvak A4 in het deksel
variabel in te delen bodemschaal
afsluitbaar door twee kantelcilindersloten alsmede een cijferslot
uitneembaar gereedschapsbord met 22 gereedschapstassen op voor- en achterzijde in de deksel
uitneembare afdekplaat voor bodemschaal met 15 gereedschapszakken
handvriendelijke handgreep
handvriendelijke handgreep

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 30 kg
  • Totale breedte [mm]: 490 mm
  • Totale hoogte [mm]: 185 mm
  • Totale lengte [mm]: 395 mm
  • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
  • RAL-kleur: zwart
  • Belasting [max.): 30 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen