Verrijdbare koffer leeg

Artikelnummer: 3065391
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3065391
EAN/GTIN 4010886950982
Nummer fabrikant 3065391
L-nummer L60160 4887

Omschrijving

Omschrijving:

dankzij de brede wielbasis met twee inline-wielen is de koffer verrijdbaar zonder te kantelen
robuust frame van aluminium met stootranden, schalen van slagvast ABS-kunststof
de geopende kofferdeksel is door het vastklikken van de veiligheidsdekselhouder beveiligd tegen onopzettelijk sluiten
uitneembaar gereedschapsbord met 22 gereedschapstassen op voor- en achterzijde in de deksel

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 30 kg
  • Totale breedte [mm]: 490 mm
  • Totale hoogte [mm]: 200 mm
  • Totale lengte [mm]: 395 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen