Pendel vlakslijpschijf 200x20x32 mm Vorm 1 454A601J10V3

Artikelnummer: 306283
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306283
EAN/GTIN 9003173062838
Nummer fabrikant 306283
L-nummer L50140 615

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD83A 601 II7P VK8 F
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 20 x 32 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal

Voordeel:

  • Goede materiaalafnamesnelheid
  • Universeel gebruik
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen