{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 58 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 24 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 38 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 306277 32 | |
EAN/GTIN | 4062406422653 | |
Nummer fabrikant | 306277 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 A = 100, Doorn-⌀ d1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 147,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 160,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 192,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Freesdoornlengte L4 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Span-⌀ D1 | 27 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |