Lasschort onesize

Artikelnummer: 306115018900onesize
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Kleur marineblauw
Producttype Lasschort

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 306115018900onesize
EAN/GTIN 7330509552971
Nummer fabrikant 306115018900onesize
Fabrikant Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
79% katoen, 20% polyester, 1% antistatisch satijn, vlamwerend antistatisch 450g/m²

Accessoires
Bandriem

Details
Externe labels

Functionaliteit
Versterkende materialen zijn bestand tegen gesmolten metalen, ijzer, zink en aluminium

Omschrijving:

  • Duurzaam lasschort met speciale versterkende stof die gesmolten metaal afstoot
  • Beschermt tegen ijzer, zink en aluminium en is industrieel wasbaar
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 11611 klasse 2, A1+A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

Norm:

  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen