Zaagslijpschijf 150x6x32 mm 1 89A60M5AV217

Artikelnummer: 305800
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305800
EAN/GTIN 9003173058008
Nummer fabrikant 305800
L-nummer L50140 2095

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 89A 60 M5A V217
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 6 x 32 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Profielvast
  • Voor nat slijpen
  • Aangepast aan de oppervlakvereiste

Toepassing:

  • Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen