{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 11 mm | |
Span-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 16 mm | |
Nuttige lengte LN | 124 mm | |
Reserve-ER-mini-moer nr. 309650 | 11 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305715 11 | |
EAN/GTIN | 4045197289810 | |
Nummer fabrikant | 305715 11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |