HiRunER precisie-ER-spantanghouder 16

Artikelnummer: 305524 16
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-A 63 middel
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Inwendige koeling ja
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 16
ER-spansleutels nr. 309748; nr. 309749 16
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305524 16
EAN/GTIN 4045197771704
Nummer fabrikant 305524 16

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief RFID/Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer tot 25000 min-1.

Voordeel:

  • Uitstekende rondloopnauwkeurigheid in het systeem (houder + spantang + spanmoer), 3 µm rondloop met een 2 µm-spantang, 6 µm rondloop met een 5 µm-spantang.
  • Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).
  • Trillingsverminderend effect door 2-delige spanmoer (mini-uitvoering eendelig).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 - vorm A en B.

Levering:

Inclusief precisiespanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880,
Dopsleutel nr. 309890,
ER-spantangen Fahrion nr. 308901309432.
Haaksleutel nr. 628400, resp. momentsleutel nr. 309749 of nr. 628520.

Tip:

  • Spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h 10.
  • Spanmoer niet in combinatie met afdichtring.
  • Precisie-spantanghouder altijd in combinatie met precisiespanmoer nr. 309617; 309618 gebruiken.
  • Te gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.
  • Verwijder de blauwe designring op de Fahrion HP-2µm ER-spantangen die nodig zijn.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen