{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Opname | HSK-A 100 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305517 25 | |
EAN/GTIN | 4045197954312 | |
Nummer fabrikant | 305517 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder 25
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Buiten-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vorm | A | A | F | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |