{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Opname | HSK-A 63 A = 130 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305434 25 | |
EAN/GTIN | 4062406545390 | |
Nummer fabrikant | 305434 25 |