ER-spantanghouder 16

Artikelnummer: 305390 16
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor ER-spantangen 16
    Opname HSK-A 63 lang
    Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Vorm A
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
    Afkoppellengte A-maat 100 mm
    Buiten-⌀ D 28 mm
    Balluff-chip-boring ja
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 305390 16
    EAN/GTIN 4045197289629
    Nummer fabrikant 305390 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met balluff/RFID-chip-boring.
    Met Balluff-chip-boring.

    Toepassing:

    voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

    Levering:

    inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

    Accessoires:

    Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen