{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Opname | HSK-E 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | E | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305150 25 | |
EAN/GTIN | 4045197505057 | |
Nummer fabrikant | 305150 25 |