{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 1 mm - 6 mm | |
Opname | HSK-E 40 A = 75 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Nuttige lengte LN | 35 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 304981 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261554170 | |
Nummer fabrikant | 310 10E6 640 1 |