{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2 mm - 6 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 304976 2-6 | |
Nummer fabrikant | 304976 2-6 |